Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     690-308746
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12450000
EAN/GTIN:
     4002432115518
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister WOW 1-20, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 20. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Lochung:
Universallochung
Ausführung der Tabe:
1 - 20
Stärke:
0.30
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Breite:
245
Höhe:
305
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Farbe:
farbig
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Anzahl der Blätter:
20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
47
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 9,98*
9 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,69*
€ 10,29*
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,02*
€ 10,74*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,48*
€ 11,79*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.