Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-12130000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12130000
EAN/GTIN:
     4002432120352
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister WOW 1-5, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 5. Format: 245 x 305 mm. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
5
Breite:
245
Stärke:
0.30
Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Ausführung der Tabe:
1 - 5
Höhe:
305
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Farbe:
weiß/schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,63*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,01*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.