Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-12160000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12160000
EAN/GTIN:
     4002432120383
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister WOW 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 12. Format: 245 x 305 mm. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
Farbe:
weiß/schwarz
Anzahl der Blätter:
12
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Ausführung der Tabe:
1 - 12
Stärke:
0.30
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Breite:
245
Lochung:
Universallochung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Exacompta
1912E
ab € 0,94*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,99*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.