Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Active WOW, 2 Blatt, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-17286023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17286023
EAN/GTIN:
     4002432396559
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher leitz
taschen locher
Leitz Locher Active WOW. Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher. Für alle Ordner und Ringbücher. Mit robustem Kunststoff-Tip. Mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers. Die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück. Stanzleistung/Blatt: 0,2 mm/2. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. GS-geprüft. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.2
Garantie gewährt:
Nein
max. Einstell-Format:
A4
Lochung:
80 mm
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
Farbe:
pink
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher, für alle Ordner und Ringbücher, mit robustem Kunststoff-Tip, mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers, die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570023
ab € 7,54*
Zubehör
Leitz
52142023
ab € 50,32*
Zubehör
Leitz
60480023
ab € 30,87*
Zubehör
Leitz
60490023
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.