Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 PP 80 my glasklar VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle A4 PP 80 my glasklar VE=50 Stück
Prospekthülle A4 PP 80 my glasklar VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA267719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267719
EAN/GTIN:
     4005546216430
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
  • Prospekthülle
  • Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden
  • Premiumqualität
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
  • Ausführung der Lochung: Universallochung
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,08 mm
  • Farbe: glasklar
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.48 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
80 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, 2677, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Premium, Premium-Prospekthülle, Premiumhülle, PremiumProspekthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,58*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,63*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,71*
€ 5,86*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,07*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,39*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,39*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.