Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständerset Flexiplus A4 quer 6-teilig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektständerset Flexiplus A4 quer 6-teilig transparent
Prospektständerset Flexiplus A4 quer 6-teilig transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1700014401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700014401
EAN/GTIN:
     7318080014408
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospektspenderset FLEXIPLUS 6 A4 quer
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Anzahl der Fächer:6
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4 quer
  • Größe (B x H x T): 340 x 520 x 100 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Breite:
340 mm
Bruttogewicht:
1.645 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4 quer
Höhe:
520 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
100 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,50*
€ 26,80*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,21*
€ 27,65*
5 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 20,03*
€ 28,02*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 28,31*
Lager 467
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,17*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,12*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,36*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,73*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,64*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,06*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,83*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,49*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,64*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,29*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.