Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 25 mm, 58 m³/h, 26 dB, Gleitlager, ebm-papst, 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 25 mm, 58 m³/h, 26 dB, Gleitlager, ebm-papst, 84
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 25 mm, 58 m³/h, 26 dB, Gleitlager, ebm-papst, 84
Artikel-Nr.:
     4502-90B1102
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412 N/2GME
EAN/GTIN:
     4099889480580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8412 N/2GME, EBM-PAPST Die 8412 N/2GME wird in allen Branchen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 24 und ist abisoliert und verzinnt * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
3130 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Gleitlager
Leistungsaufnahme:
2 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
26 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
58 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.09235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,89*
€ 24,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 25,38*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 24,92*
€ 40,02*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 42,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22
ab € 6,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,62*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,92*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,22*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.