Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 38 mm, 178 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 38 mm, 178 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, A
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 38 mm, 178 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, A
Artikel-Nr.:
     4502-88B9703
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AF80-00138 48V P/2 13.200
EAN/GTIN:
     4099889480047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, AF80-00138 48V P/2 13.200, EBM-PAPST Der AF80-00138 48V P/2 13.200 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 50 Ncm, wenn es über beide Auslasswinkel des Befestigungsdrahtes montiert wird * Durchmesser der Isolierung 1,70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
13200 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
25 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
71 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
178 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 86,06*
€ 8,95*
ab € 57,10*
€ 86,09*
2 Tage
34
€ 14,99*
ab € 58,34*
€ 87,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CPCXX2040SC-F
ab € 64,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,39*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.