Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST AF80-00138 48V P/2 13.200 DC-LÜFTER, 80MM, 103CFM, 48V, 13200U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923744
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AF80-00138 48V P/2 13.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AxiForce Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 71 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.92 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 103 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 13200 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 24 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Tachometer
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, AF80-00138 48V P/2 13.200, 3923744, 392-3744
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 63,11*
    € 85,66*
    € 8,95*
    ab € 57,10*
    € 86,34*
    Lager 139
    34
    € 14,99*
    ab € 58,34*
    € 88,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,06*
    € 104,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,69*
    € 101,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,08*
    € 90,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,26*
    € 82,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,34*
    € 69,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXX2040SC-F
    ab € 64,64*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,07*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 3,27*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 3,30*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 2,29*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 3,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,29*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,28*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.