Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 300 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 300 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 300 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-43G306
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2504
EAN/GTIN:
     4099889088069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0001.2504, SCHURTER Die 0001.2504 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Hohe Schaltleistung * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten * Adapter für die Stromversorgung * SMPS (Schaltnetzteil) für TVs und DVDs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
300 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26197
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,073*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 4,33*
1 Tag
892
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 5,13*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 7,80*
Lager 4502
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 8,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
Zubehör
Schurter
0031.3558
ab € 1,62*
Zubehör
Schurter
0031.3981
ab € 20,88*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.