Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 1A 5 x 20mm 250 V ac, 300V dc Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 1A 5 x 20mm 250 V ac, 300V dc Keramik
Artikel-Nr.:
     108EL-7897797
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2504
EAN/GTIN:
     5059039794959
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250 V ac, 300V dc
Gehäusematerial = Keramik
Serie = SPT 5X20

Schurter Serie SPT, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Serie SPT von Schurter sind zuverlässige Primärschutzeinrichtungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Netzteilen und Schaltnetzteilen (SMPS). IEC-Standardsicherung Hohes Ausschaltvermögen. Keramik Vergoldete Kupferlegierungsanschlussklemmen SMD-Montage oder Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250 V ac, 300V dc
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
SPT 5X20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 7897797, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00012504, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26197
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,073*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 4,33*
2 Tage
892
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 5,13*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 7,80*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 8,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
Zubehör
Schurter
0031.3558
ab € 1,62*
Zubehör
Schurter
0031.3981
ab € 20,88*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.