| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3445563 Herst.-Nr.: 0031.3558 EAN/GTIN: 5059039799626 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Zustandsanzeige = Nein Paßschrauben Farbe = schwarz
Sicherungshalter FAB. Horizontale Montage auf gedruckten Schaltungen und für 5 x 20 mm Sicherungen Einstecken und Entnahme der Sicherung mit Bajonettmechanismus. Gerät gemäß Sicherheitsspezifikationen für Berührung. Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Leiterplattenmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 10A | Betriebsspannung: | 250V ac | Zustandsanzeige: | Nein | Paßschrauben Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3445563, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00313558, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 4,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 4,24* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,39* | € 6,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,19* | € 8,49* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,26* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|