Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-14, IR21094SPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-14, IR21094SPBF
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-14, IR21094SPBF
Artikel-Nr.:
     4502-31S3012
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR21094SPBF
EAN/GTIN:
     4099879102379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Gate-Treiber-ICs, IR21094SPBF, Infineon Technologies Der IR21094SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Logik der Querschlussvermeidung * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.00061 kg
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Halbbrücke
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
2.9 V
Gehäuse:
SOIC-14
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1980
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,06*
55
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,20*
1 Tag
30
25
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,42*
1
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1980 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 19800 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.980 Stück
Mindestbestellmenge: 1980 Stück ( entspricht € 4.078,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.