Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung 0,35 A 20V 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661034
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR21094SPBF
EAN/GTIN:
     5059043285863
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Ausgangsstrom = 0,35 A
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Synchron
Anzahl der Treiber = 2
Brücken-Typ = Halbbrücke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Gate-Treiber, Halbbrücke, Infineon. Gate-Ansteuerungs-ICs von Infineon zur Steuerung von MOSFET- oder IGBT-Leistungsbauelementen in Halbbrückenkonfigurationen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
0,35 A
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Synchron
Anzahl der Treiber:
2
Brücken-Typ:
Halbbrücke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, smd transistor, 1661034, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IR21094SPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1980
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,06*
Lager 108
55
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,17*
1 Tag
30
25
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,42*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 110 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 119,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.