| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30283988 Herst.-Nr.: IR21094SPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gate-Treiber, Typ=IR21094SPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=200 mA 350 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.99 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=8.74 mm, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=SOIC, Konfiguration=Halbbrücke, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Typ=High-Side Low-Side, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1980 | | Frei Haus | ab € 1,61* | € 2,06* | | | | | | | | 55 | | Frei Haus | ab € 1,50* | € 2,17* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|