Übersicht | "Leistungs-Treiber"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
Maxim Integrated MAX256ASA+ |
ab € 4,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,1001* pro Stück |
| |
|
Analog Devices LT3517EFE#PBF |
ab € 3,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,64* pro Stück |
| |
DiodesZetex LED-Treiber IC / 1.5A, SOP 8-Pin (1 Angebot) Ausgangsstrombereich = 1.5A Eingangsspannung = 2,5 6 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Anwendung = Taschenlampe Gehäusetyp = SOP Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max. = 6.3V Ausgangsspannun... |
|
ab € 0,32* pro Stück |
| |
|
Infineon BCR402RE6327HTSA1 |
ab € 0,0909* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,54* pro Stück |
| |
DiodesZetex LED-Treiber IC / 1A, 400mW, SOT-23 5-Pin (1 Angebot) Ausgangsstrombereich = 1A Eingangsspannung = 2,5 6 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 400mW Anwendung = Taschenlampe Gehäusetyp = SOT-23 Anzahl der Pins = 5 Ausgangsspann... |
|
ab € 0,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,28* pro Stück |
| |
DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1μA (2 Angebote) Ausgangsstrombereich = 1µA Eingangsspannung = 6 → 60 V Dimmbetrieb = PWM Ausgangsspannung max. = 60V Ausgangsspannung min. = -0.3V Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc. |
|
ab € 1,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,61* pro Stück |
| |
DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1mA (3 Angebote) Ausgangsstrombereich = 1mA Eingangsspannung = 7 → 30 V Dimmbetrieb = PWM Ausgangsspannung max. = 30V Ausgangsspannung min. = -0.3V Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc. |
|
ab € 1,026* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Leistungs-Treiber | |  | Treiber-ICs werden für unterschiedliche Zwecke benötigt
Treiber-ICs fungieren als Schnittstelle zwischen entsprechenden Steuersignalen und der zu steuernden Einheit. Sie werden für unterschiedliche Anwendungsbereiche benötigt und stellen die dafür verwendeten Spannungen bzw. Ströme bereit. Solche Treiber werden verwendet, um beispielsweise Schrittmotoren oder Hochleistungs- LEDs anzusteuern. Auch für bestimmte akustische Einrichtungen wie Signalgeber werden diese Treiber-ICs eingesetzt. Wegen der hohen Anzahl von möglichen Einsatzgebieten ist auch die Anzahl der verfügbaren Treiber-ICs entsprechend hoch. Eine erste Auswahlmöglichkeit besteht hier im vorgesehenen Einsatzbereich. Wie bei den meisten anderen integrierten Schaltungen ( IC) auch besteht der Vorteil eines Treiber-ICs darin, dass in den meisten Fällen nur eine geringe externe Beschaltung notwendig ist. Manche Treiber-ICs benötigen aber für den Betrieb eine ausreichende Kühlung, da sie für manche Einsatzbereiche relativ hohe elektrische Ströme steuern.
Die unterschiedlichen Arten von Treiber-ICs
Immer interessanter werden Treiber-ICs als Leistungs-Treiber zur Ansteuerung von Hochleistungs-Leuchtdioden, die wiederum für Beleuchtungszwecke aller Art eingesetzt werden. Damit diese Leuchtdioden auch ihre maximale Leistung abgeben können, ist eine entsprechende Stromversorgung mit geregeltem Ausgangsstrom äußerst wichtig. Genau für diesen Zweck wurden entsprechende Treiber-ICs entwickelt, die zur Ansteuerung von diesen Leuchtdioden geeignet sind. Hier kommt es natürlich bei der Auswahl des richtigen Treiberbausteins auf die genauen technischen Daten der verwendeten Leuchtdioden an. Sehr wichtig ist hier der sogenannte Konstantstrom, mit dem die entsprechenden LEDs angesteuert werden. Sollen die Leuchtmittel dimmbar sein, soll weiterhin auf eine entsprechende Funktion des Treiber-ICs geachtet werden.
Häufig werden Treiber-ICs auch dazu verwendet, um Schrittmotoren mit einer entsprechenden Ansteuerung zu versorgen. Bei dieser Art von Motoren reicht es nicht aus, sie einfach mit einer Betriebsspannung zu versorgen. Wichtige Faktoren bei der Auswahl des richtigen Treiber-ICs stellen die Betriebsspannungen bzw. Spannungsbereiche des verwendeten Motors dar sowie der maximale Phasenstrom und die Anzahl der Phasen. Bei der Ansteuerung der Treiber-ICs sollte darauf geachtet werden, welche Arten von Steuersignalen das IC verarbeiten kann. Viele Treiber-ICs bieten sowohl analoge als auch digitale Signaleingänge zur Ansteuerung des Motors an.
Bei Laserdioden handelt es sich um eine besondere Art von Leuchtdioden, die ebenfalls eine möglichst präzise Ansteuerung benötigen. Zu diesem Zweck wurden entsprechende Treiber-ICs entwickelt, die zur Ansteuerung von Laserdioden verschiedener Art verwendet werden können. Auch hier ist auf die genauen technischen Daten der vorgesehenen Laserdiode zu achten, damit diese ihre benötigte Betriebsspannung sowie den benötigten Durchlassstrom erhält.
Für piezoelektrische Schallwandler werden in den meisten Fällen ebenfalls entsprechende Treiber-ICs eingesetzt. Diese dienen dann dazu, die angeschlossenen Schallwandler anzusteuern. Mit wenig externem Schaltungsaufwand können auf diese Weise entsprechende Signalgeber realisiert werden.
Gehäuseformen und Anzahl der Anschlüsse von Treiber-ICs
In den meisten Fällen ist es so, dass die Anzahl der Anschlüsse einer integrierten Schaltung von deren Einsatzzweck abhängt. Genauso ist es auch bei den Treiber-ICs. Solche integrierte Schaltungen werden wegen der zunehmenden Miniaturisierung von elektronischen Geräten häufig als SMD-Bauteile eingesetzt. Solche Treiber-ICs besitzen häufig die Gehäuseformen SO, SOIC oder SOT. Bauteile für die konventionelle Leiterplattenmontage besitzen häufig die Gehäuseform DIL-IC mit unterschiedlichen Anzahlen von Anschlüssen.
|
|