Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät / Penetrometer PCE-PTR 200N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmessgerät / Penetrometer PCE-PTR 200N
Kraftmessgerät / Penetrometer PCE-PTR 200N
Kraftmessgerät / Penetrometer PCE-PTR 200N
Kraftmessgerät / Penetrometer PCE-PTR 200N
Kraftmessgerät / Penetrometer PCE-PTR 200N
Kraftmessgerät / Penetrometer PCE-PTR 200N
Artikel-Nr.:
     4502-31K0192
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PTR 200N
EAN/GTIN:
     4250348717931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 200 n
dynamometer
Kraftmessgerät, PCE-PTR 200N, PCE Instruments Das Kraftmessgerät PCE-PTR 200N ist ein handgehaltenes Gerät bis 200 N / 45 lbs. Das Kraftmessgerät kann die Einheiten N, kg und lb ermitteln. Das PCE-PTR 200N Kraftmessgerät wird mit verschiedenen Formadaptern geliefert. Diese können auf das Gerät aufgeschraubt werden und bieten so die optimale Lösung für unterschiedlich gestaltete Oberflächen bei der Messung von Druck und Zug. Zusätzlich zu den Adaptern wird auch ein Verlängerungsstab mitgeliefert, der Messungen an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Dieser Verlängerungsstab hat eine Länge von 65 Millimetern / 2,6 Zoll. Das Kraftmessgerät PCE-PTR 200N umfasst einen Flachkopfadapter, einen Hakenadapter, einen Kugelkopfadapter, einen Meißelkopfadapter und einen Adapter mit gekerbtem Kopf, wobei der Hakenadapter für Zugkraftmessungen verwendet wird. Features * Unterschiedlich geformter Messadapter * Vorrichtung zur Montage an Prüfständen * Spitzenwert-Messung * Schnelle Messwertanzeige
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,1 N
Kraft:
200 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,39*
€ 486,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 426,83*
€ 491,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,77*
€ 585,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,05*
€ 576,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,24*
€ 544,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,03*
€ 533,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 461,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.582,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.300,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.249,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 961,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.156,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.454,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.613,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 459,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 462,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 460,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 676,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.160,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.