Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationstester PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis 300
Installationstester PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis 300
Installationstester PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis 300
Installationstester PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis 300
Artikel-Nr.:
     4502-21K5364
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     PROFITEST INTRO
EAN/GTIN:
     4012932125993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Mess- und Prüfgerät, M520T, Gossen Metrawatt PROFITEST INTRO - universeller, handlicher und robuster Tester für alle Prüfungen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen, wie sie in der IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) und anderen länderspezifischen Normen gefordert sowie in den einzelnen Abschnitten der DIN EN 61557 (VDE 0413) definiert sind. Messkategorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III. Der PROFITEST INTRO macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Prüfumfang, seinem extrem robusten Gehäuse und dem günstigen Preis ist er das ideale Prüfgerät für Ihren Alltag – Tag für Tag. Mit seiner optimalen Bedienung und dem Speicherkonzept ist die Erstellung eines Prüfprotokolls einfach und schnell. So sparen Sie bei jeder Prüfung Zeit und können täglich mehr Prüfungen durchführen. Einmal erstellte Anlagenstrukturen können Sie zudem übergreifend über alle PROFITEST-Geräte – von Intro bis Master – einsetzen. So prüft einfach jeder Mitarbeiter immer exakt gleich. Und mit der PROFITEST Service-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihr Prüfgerät auch in 10 Jahren auf dem aktuellen Stand ist. Features * Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren * Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze * Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs und viele weitere * Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationstester
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP52
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Isolationswiderstand min.:
50 kΩ
Isolationswiderstand max.:
300 MΩ
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
2.521 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.079,94*
€ 1.188,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,19*
€ 1.234,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.137,11*
€ 1.258,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,31*
€ 1.294,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.264,42*
€ 1.392,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,06*
€ 1.656,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,44*
€ 1.627,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,15*
€ 1.569,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,21*
€ 1.536,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,42*
€ 1.504,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 31,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,22*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,39*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 240,65*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 274,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 165,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 99,13*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 52,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 51,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 206,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.