Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC-I Messtechnik Prüfgerät f.DIN VDE 0100 T.600 PROFiTEST INTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-645508
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M520T
EAN/GTIN:
     4012932125993
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
GMC-I Messtechnik Prüfgerät f.DIN VDE 0100 T.600 PROFiTEST INTRO Anzeige graphisch, Isolationswiderstandsmessung, Niederohmmessung, Erdschleifenmessung, Schleifenwiderstand-/impedanzmessung, Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung, Netzinnenwiderstandsmessung, Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen, RCD/FI-Prüfung, RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom, RCD/FI-Analysefunktion, Drehfeldprüfung, Messwertspeicher, Schnittstelle, Universeller, handlicher und robuster Tester für alle Prüfungen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen, wie sie in der IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) und anderen länderspezifischen Normen gefordert sowie in den einzelnen Abschnitten der DIN EN 61557 (VDE 0413) definiert sind, der Tester ermöglicht Prüfungen nach folgenden internationalen Normen: IEC 60364, DIN VDE 0100, DIN VDE 0105, DIN EN 61557, CEI 64-8, ÖVE/ÖNORM 8001-6, NIV/NIN, CSN 33 2000-6, NEN 1010-6, GOST R 50571.16-99, IEC 61010, intuitive Bedienung, Messfunktionen direkt über Drehschalter anwendbar, Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussbildern, internationale Bedienerführung in 12 Sprachen, universelles Anschlusssystem mit länderspez.

Messadaptern für Steckdosen, Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V, Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern) Typ A, AC, F, B, B+, EV, MI, G/R, SRCDs, PRCDs, Messen der Drehfeldrichtung (Phasenfolge, höchste verkettete Spannung), Messung der Berührspannung über Fingerkontakt, Anschluss von RFID- oder Barcodescanner, Werkskalibrierschein im Lieferumfang

Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Isolationswiderstandsmessung:
Ja
Niederohmmessung:
Ja
Erdschleifenmessung:
Ja
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
Ja
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
Ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
Ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
Ja
RCD/FI-Prüfung:
Ja
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
Ja
RCD/FI-Analysefunktion:
Ja
Drehfeldprüfung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.079,77*
€ 1.192,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.140,42*
€ 1.262,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,75*
€ 1.298,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.208,43*
€ 1.330,91*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,98*
€ 1.482,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,07*
€ 1.763,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,77*
€ 1.745,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,77*
€ 1.681,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,02*
€ 1.642,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,98*
€ 1.601,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 31,91*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,23*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,85*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 240,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 245,37*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 276,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 337,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,25*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 99,62*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 660,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,18*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 52,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.