Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109783213
Hersteller:
     GMC
Herst.-Nr.:
     M520T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Werkbank-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V, CAT IV 300V
AC Spannungsrange
0.3 - 550 V
Auflösung (Frequenz)
420 Hz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Batterie-Testmodus
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Überlastung Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Produkt mit doppeltem Verwendungszweck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Bildschirm
Display
LCD
Anzeigegerät
65 x 65 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,12*
€ 1.417,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,91*
€ 1.405,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,03*
€ 1.353,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,05*
€ 1.318,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,19*
€ 1.279,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 31,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,17*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,85*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 241,28*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 275,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,12*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 98,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 52,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 52,08*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 207,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.