Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243984 Herst.-Nr.: M520T EAN/GTIN: 4012932125993 |
| |
|
| | |
| PROFITEST INTRO M520TUniverseller, handlicher und robuster Tester für alle Prüfungen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen, wie sie in der IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) und anderen länderspezifischen Normen gefordert sowie in den einzelnen Abschnitten der DIN EN 61557 (VDE 0413) definiert sind. Aufgrund seines intelligenten, ergonomischen Designs, der intuitiven Bedienung und seines ausgereiften technischen Konzepts orientiert sich der PROFITEST INTRO konsequent an den alltäglichen Aufgabenstellungen und macht ihn zum idealen Begleiter für jeden Elektrotechniker. Der Tester ermöglicht Prüfungen nach folgenden internationalen Normen: IEC 60364, DIN VDE 0100, DIN VDE 0105, DIN EN 61557, CEI 64-8, ÖVE/ÖNORM 8001-6, NIV/NIN, CSN 33 2000-6, NEN 1010-6, GOST R (???? ?) 50571.16-99, IEC 61010 Technische Eigenschaften - OFFSET-Management
Für die Messungen von ZL-PE, ZL-N, RE und ?U( ZL-N) können die ohmschen Offsetwerte RL-PE, RN-PE und RL-N ermittelt und von den Messwerten subtrahiert werden. - PE-Erkennung über Fingerkontakt
Messung der Berührungsspannung über Fingerkontakt. Das Prüfgerät erkennt, ob beim Start einer Messung am PE Anschluss eine berührgefährliche Spannung gegen Erde anliegt, wenn die Taste ON/START mit dem Finger berührt wird. - Niederohmmessung für Schutz- und Potenzialausgleichsleiter mit automatischer Polaritätsumkehr
- PRO-JUMPER zur einfachen Messleitungskompensation
- Hochgenaue Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanz ohne RCD-Auslösung
- Isolationsmessung mit ansteigender Rampe
- Varistoransprechtest an ansteigender Rampe und variablen Prüfstrom
- Messung des Erdungswiderstandes (Schleife)
- Spannungsfallmessung
Spannungsmessung, Drehfeldrichtung, Frequenzmessung- Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.
Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern) Typ A, AC, F, B, B+, EV, MI, G/R, SRCDs, PRCDs- Messen der Berührungsspannung ohne Auslösung des Schalters
Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen. - RCD-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender Rampe, Auslösezeit, Auslösestrom
- Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit: ½×, 1×, 2×, 5× I?N
- Prüfen von RCD-Schutzschaltern für pulsierende Gleichfehlerströme - die Prüfung erfolgt mit positiver oder negativer Halbwelle
Kommunikation und Software- ETC-Software (Electrical Testing Center) u.a. zur Erstellung von Baumstrukturen und Dokumentation laut ZVEH
- Individueller Messwertspeicher für ca. 50.000 Objekte/ Messwerte
- Bidirektionaler Datenaustausch per USB, DDS-CAD, epINSTROM
- Anschluss von RFID- oder Barcodescanner
Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, PROFITEST INTRO, PROFITESTINTRO, M520T, Multifunktions-Installationstester, Anlagenprüfgerät, DIN EN 50110-1, DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0100-Prüfgerät, DIN VDE 0105-100, Erstprüfung, GMC, GMC-I, Gossen, IEC 60364-1, Installationstester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Metrawatt, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Prüfung elektrische Anlagen, Tester, Testgerät, VDE 0100 Prüfgerät, VDE 0100-Multitester, Wiederholungsprüfung, Wiederkehrende Prüfung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.079,77* | € 1.192,11* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.140,42* | € 1.262,45* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.171,75* | € 1.298,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.208,43* | € 1.330,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.244,74* | € 1.377,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|