| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1625790-BP Herst.-Nr.: GTY1040014E34 EAN/GTIN: 4012932100754 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt TR50 Messleitung [4 mm-Stecker - Buchse 4 mm] 50.00 m 1 St.
Messleitung 50m Trommel TR50
Kunststoff-Trommel mit 50 m Messleitung
50 m Messleitung, aufgewickelt auf eine Kunststoff-Trommel. Der Anschluss an das eine Ende der Messleitung ist über eine in die Trommel integrierte Buchse möglich, das andere Ende ist mit einem Bananenstecker ausgerüstet. Die Trommelachse mit Griff ist steckbar, so dass die Trommel platzsparend aufbewahrt werden kann.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): 4 mm-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm · Kabellänge: 50.00 m · Messkategorie (LOV): CAT I
Lieferumfang: 1 Kunststoff-Trommel mit 50 m Messleitung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50.00 m | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | 4 mm-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Buchse 4 mm | Marke: | Gossen Metrawatt | Messkategorie (LOV): | CAT I | Typ (Hersteller-Typ): | TR50 | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,88* | € 132,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,08* | € 132,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,07* | € 132,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,96* | € 144,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,36* | € 170,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|