| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1405721-BP Herst.-Nr.: Z503K EAN/GTIN: 4012932126723 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z503K Z503K 1 St.
Einphasiger Messadapter für den PROFiTEST INTRO, Messkategorie CAT III / 300 V, 16 A
Schutzkontakt-Stecker auf 3 x 4 mm Sicherheitsstecker (schwarz, blau, gelb-grün) 230 V AC berührsicher Messkategorie CAT III / 300 V, 16 A
Einphasiger Messadapter für den PROFiTEST INTRO, Schutzkontakt-Stecker auf 3 x 4 mm Sicherheitsstecker (schwarz, blau, gelb-grün), 230 V AC, berührsicher, Messkategorie CAT III / 300 V, 16 A
Technische Daten: Gewicht: 0.14 kg · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt · Weitere technische Daten: Einphasiger Messadapter für den PROFiTEST INTRO, Schutzkontakt-Stecker auf 3 x 4 mm Sicherheitsstecker (schwarz, blau, gelb-grün), 230 V AC, berührsicher, Messkategorie CAT III / 300 V, 16 A
Lieferumfang: 1 Einphasiger Messadapter für den PROFiTEST INTRO
Weitere Informationen: | | Marke: | Gossen Metrawatt | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Gossen Metrawatt | Typ (Hersteller-Typ): | Z503K | Gewicht: | 0.14 kg | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,08* | € 67,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,71* | € 67,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,73* | € 67,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,00* | € 67,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,97* | € 82,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|