Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFITEST Intro | Prüfgerät, VDE 0100 / 0413 (M520T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Artikel-Nr.:
     269-M520T
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M520T
EAN/GTIN:
     4012932125993
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät

Gossen Metrawatt M520T | PROFITEST INTRO, Prüfgerät DIN VDE 0100-600/IEC 60364-6 Prüfungen.


Universeller, handlicher und robuster Tester für alle Prüfungen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen, wie sie in der IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) und anderen länderspezifischen Normen gefordert sowie in den einzelnen Abschnitten der DIN EN 61557 (VDE 0413) definiert sind.

Aufgrund seines intelligenten, ergonomischen Designs, der intuitiven Bedienung und seines ausgereiften technischen Konzepts orientiert sich der PROFITEST INTRO konsequent an den alltäglichen Aufgabenstellungen und macht ihn zum idealen Begleiter für jeden Elektrotechniker.


Ausstattung und Highlights
  • Der Tester ermöglicht Prüfungen nach folgenden internationalen Normen:
    IEC 60364, DIN VDE 0100, DIN VDE 0105, DIN EN 61557, CEI 64-8, ÖVE/ÖNORM 8001-6, NIV/NIN, CSN 33 2000-6, NEN 1010-6, GOST R (ГОСТ Р) 50571.16-99, IEC 61010
  • Messung von RLO, ZL-PE, ZL-N, RISO, RE, ΔU, Drehfeld und Spannung
  • OFFSET-Management RL-PE / RN-PE / RL-N
  • Messfunktionen direkt über Drehschalter anwählbar
  • RCD Prüfung Typ A, AC, F, B, B+, EV, MI, G/R, SRCDs, PRCDs
  • Anzeige von zulässigen Sicherungstypen für elektrische Anlagen
  • Messen der Drehfeldrichtung (Phasenfolge, höchste verkettete Spannung)
  • Messung der Berührspannung über Fingerkontakt
  • Anschluss von RFID- oder Barcodescanner
  • Individueller Messwertspeicher und Erstellung einer Speicherstruktur
  • Hilfefunktion mit Anschlussbildern
  • Bidirektionaler Datenaustausch per USB, DDS-CAD, epINSTROM
  • Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Internationale Bedienführung (12 Sprachen)
  • ETC-Software (Electrical Testing Center) u.a. zur Erstellung von Baumstrukturen und Dokumentation laut ZVEH
  • Anzeige Mehrfachanzeige mittels Punktmatrix 128 x 128 Punkte hinterleuchtet (transflektiv),
  • Abmessungen: 65 mm x 65 mm
  • Abmessungen: B 225 mm x L130 mm x H140 mm
  • Gewicht ca. 1,5 kg mit Batterien/NiMH-Akkus
  • Schutzart Gehäuse IP52, Messleitungen und Anschlüsse IP40

Lieferumfang
  • 1 Prüfgerät
  • 1 Umhängegurt
  • 1 Batteriepack
  • 1 KS-PROFiTEST INTRO (Z503L)
  • 1 Werkskalibrierschein
  • 1 Kurzbedienungsanleitung
  • 1 Beiblatt Sicherheitsinformationen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.075,19*
€ 1.191,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.117,52*
€ 1.238,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.141,87*
€ 1.262,09*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,28*
€ 1.298,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.207,54*
€ 1.331,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,84*
€ 1.545,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,51*
€ 1.530,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,58*
€ 1.473,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,95*
€ 1.437,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,28*
€ 1.402,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 31,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,17*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,85*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 241,28*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 275,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,12*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 98,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 52,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 52,08*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 207,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.