| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2608275 Herst.-Nr.: GTZ3604000R0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = A3-63 Geeignet für den Einsatz mit = Serie PROFITEST Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | A3-63 | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie PROFITEST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Drehfeldadapter, cee messadapter, 2608275, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Zubehör für Multifunktionsprüfgeräte, Gossen Metrawatt, GTZ3604000R0001, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Tester Accessories |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 338,47* | € 372,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,30* | € 383,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 350,37* | € 383,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 358,58* | € 392,67* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,93* | € 427,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|