Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt A3-16 Messadapter CEE-Stecker 16 A 5polig - Buchse 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1625748-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     GTZ3602000R0001
EAN/GTIN:
     4012932103854
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
CEE-Messadapter
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Gossen Metrawatt A3-16 Messadapter CEE-Stecker 16 A 5polig - Buchse 4 mm

GMC-I Drehstromadapter 5p. für CEE-Steckdose A3-16

5poliger CEE-Stecker
Nennstrom 16 A
Drehfeldanzeige

Drehstromadapter zum Anschließen von Prüfgeräten an 5polige CEE-Steckdosen

Ausstattung:
Überprüfung der Phasenfolge durch Signallampen
Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen über fünf berührungsgeschützte 4 mm Buchsen
Messkategorie CAT IV 600 V

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchse 4 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
A3-16
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V/AC
Buchsen-Ø:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Drehfeldadapter, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee messadapter, cee-stecker 16a, Gossen Metrawatt, GTZ3602000R0001, A3-16, 136-5809, messadapter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,28*
€ 274,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,29*
€ 274,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,38*
€ 274,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,77*
€ 282,42*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 322,69*
€ 357,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M520T
ab € 1.075,19*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536P
ab € 2.627,29*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536T
ab € 2.844,26*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.795,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535L
ab € 1.899,94*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535M
ab € 2.423,29*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.489,64*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536N
ab € 2.287,16*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536L
ab € 2.734,07*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536M
ab € 3.789,76*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536K
ab € 2.676,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.