| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1405733-BP Herst.-Nr.: Z502R EAN/GTIN: 4012932122299 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z502R Z502R 1 St.
Ladenetzteil METRISO / PROFITEST / SECULIFE IP
Ladenetzteil METRISO / PROFITEST / SECULIFE IP mit Hohlstecker 6,3 / 2,5, mit Netzstecker für EU, GB, autom. Ladegerät für 4-8 NiCd/NiMH Zellen, Weitbereichseingang 100-240 V AC Ausgang 4,8-12 V
Ladenetzteil METRISO / PROFITEST / SECULIFE IP mit Hohlstecker 6,3 / 2,5, mit Netzstecker für EU, GB, autom. Ladegerät für 4-8 NiCd/NiMH Zellen, Weitbereichseingang 100-240 V AC Ausgang 4,8-12 V
Technische Daten: Gewicht: 0.28 kg · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt · Weitere technische Daten: Ladenetzteil METRISO / PROFITEST / SECULIFE IP mit Hohlstecker 6,3 / 2,5, mit Netzstecker für EU, GB, autom. Ladegerät für 4-8 NiCd/NiMH Zellen, Weitbereichseingang 100-240 V AC Ausgang 4,8-12 V Geeignet für folgende Geräte: 1 PROFITEST MPRO Test Instrument for VDE 0100 / IEC 60364.6 2 PROFITEST MXTRA Test Instrument for VDE 0100 / IEC 60364.6 3 PROFITEST MBASE+ discontinued - successor: PROFITEST INTRO, MTECH+ 4 PROFITEST MTECH+ Test Instrument for VDE 0100 / IEC 60364.6 5 METRISO G1000+ discontinued - successor: METRISO XTRA 6 Master Battery Pack Rechargeable Battery Pack, welded 7 METRISO XTRA Test Instrument for Insulation, Low-resistance and Voltage Measurements - with Memory 8 SECULIFE IP Test Instrument for Testing Protective Measures in Electrical Medical Systems per IEC 60364.6 / DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 (new) 9 PROFITEST INTRO Tester for DIN VDE 0100-600 / IEC 60364.6 (new)
Lieferumfang: 1 Ladenetzteil,1 Adapter D,1 Adapter GB
Weitere Informationen: | | Marke: | Gossen Metrawatt | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Gossen Metrawatt | Typ (Hersteller-Typ): | Z502R | Gewicht: | 0.28 kg | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,50* | € 115,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,19* | € 115,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,66* | € 115,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,29* | € 115,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,35* | € 150,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|