Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200 zur visuellen Kontrolle von Motoren, Getrieben und technischen Anlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200 Anwendung 1
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200 Anwendung 2
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200 Anwendung 3
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200 Flexibel
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 1500-38200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 1500-38200
EAN/GTIN:
     4250348730978
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
flexibles endoskop
Das Industrie - Endoskop ist für Inspektionen an technischen Bauteilen entwickelt worden. Mit dem nur 3,8 Millimeter dicken Industrie - Endoskopkabel kann der aktuelle Zustand von Motoren, Getrieben, Gebläsen, Ventilen und anderen Bauelementen auch von innen sichtbar gemacht und bewertet werden. Die hochauflösende digitale Kamera ist frontal angeordnet und hat mit 120 Grad einen sehr großen Blickwinkel. Um die Kamera sind sechs LEDs platziert, mit denen das Blickfeld in verschiedenen Helligkeitsstufen ausgeleuchtet werden kann.

Technische Daten
Durchmesser: Ø3,8 mm
Kabellänge: 2 m
Kamerarichtung: 00°
Auflösung: 1 MP
Fokussierbereich: 10 ... 100 mm

Weitere Spezifikationen
Werkstoff Kamerakopf: Titanlegierung
Werkstoff Kameraschlauch: geflochtenes Wolfram
Werkstoff Kameralinse: Glas
Blickfeld: 120°
Beleuchtungsstärke: 50.000 Lux
Biegerichtung: 360° (4-Wege Kamerakopf)
Biegewinkel: 190°
Display: 7" LCD Touchscreen
Display Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
Bildformat: JPG
Videoformat: MP4
Bildauflösung: 1280 x 720 Pixel
Videoauflösung: 1280 x 720 Pixel
Digitale Vergrößerung: 8 Fach
Speicher (intern): 16 GB
Speicher (extern): erweiterbar auf bis zu 128 GB für ca. 285.000
Bilder oder 1500 Minuten Videoaufnahme
Schnittstelle: Mini HDMI, USB-A, USB-C (nur zur Datenübertragung)
Audioschnittstelle, WiFi
Leistungsaufnahme (Endoskop): 10 W
Betriebszeit: >3 Stunden
Akku: 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, abmehmbar
Akku (Ladevorgang): 12 VDC, 3 A
Netzteil: Primär: 100 … 240 VAC 50/60 Hz, 1,5 A
Sekundär: USB-C (PD) maximal 65 W
5 VDC, 3 A
9 VDC, 3 A
12 VDC, 3 A
15 VDC, 3 A
20 VDC, 3,25 A
PPS1: 3,6 … 11 VDC, 3 A
PPS2: 3,6 … 20 VDC, 3 A
Betriebsbedingungen (Handgerät): 5 ... 50 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Betriebsbedingungen (Endoskopkabel): 5 ... 80 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: 5 ... 63 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 366 x 194 x 137 mm
Gewicht: Handgerät: 1017 g
Endoskopkabel mit Elektromotor: ca. 600 g
Akku: 550 g

Lieferumfang
1 x Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38200
2 x 7,4 V, 6400 mAh Akku
1 x 64 GB Speicherkarte
1 x USB-C Kabel
1 x HDMI auf Mini-HDMI Kabel
1 x SD Kartenlesegerät
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, Boroskop, Industrie-Endoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.725,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.958,71*
€ 20.180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.879,46*
€ 20.086,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.753,54*
€ 19.936,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.725,95*
€ 19.903,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 969,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 763,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 977,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.761,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 784,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.427,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.301,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.836,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.468,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.