Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209 mit Front- und Seitenkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209
PCE Instruments Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209
PCE Instruments Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209 Frontal
PCE Instruments Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209 Dual
PCE Instruments Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209 Anwendung
PCE Instruments Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209 Flexibel
PCE Instruments Inspektionskamera PCE-VE 1500-38209 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 1500-38209
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 1500-38209
EAN/GTIN:
     4250348731005
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Die hochauflösende Inspektionskamera ist hervorragend zur Kontrolle von schwer zugänglichen Bauteilen geeignet. Aufgrund der verwendeten Materialien, der praxisgerechten Ausführung und der umfangreichen Markier- und Kommentarfunktionen kann das mobile Industrieendoskop auch für besonders anspruchsvolle Aufgaben eingesetzt werden. Die anspruchsvolle Ausstattung wurde für die Techniker und Ingenieure optimiert, die ihre Untersuchungsergebnisse direkt vor Ort bewerten und dokumentieren wollen. Mit dem IP-Schutzgrad IP 67 kann die Inspektionskamera auch für Untersuchung in sehr staubiger Umgebung verwendet werden. Durch den hohen Schutzgrad schadet selbst das bis zu 30 Minuten lange Eintauchen in Wasser, Salzwasser oder Öl dem Industrieendoskop nicht.

Technische Daten
Durchmesser: Ø6 mm
Kabellänge: 2 m
Kamerarichtung: 0°
Auflösung: 1 MP
Fokussierbereich: 10 ... 100 mm

Weitere Spezifikationen
Werkstoff Kamerakopf: Titanlegierung
Werkstoff Kameraschlauch: geflochtenes Wolfram
Werkstoff Kameralinse: Glas
Blickfeld: 120°
Beleuchtungsstärke: 50.000 Lux
Biegerichtung: 360° (4-Wege Kamerakopf)
Biegewinkel: 190°
Display: 7" LCD Touchscreen
Display Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
Bildformat: JPG
Videoformat: MP4
Bildauflösung: 1280 x 720 Pixel
Videoauflösung: 1280 x 720 Pixel
Digitale Vergrößerung: 8 Fach
Speicher (intern): 16 GB
Speicher (extern): erweiterbar auf bis zu 128 GB für ca. 285.000
Bilder oder 1500 Minuten Videoaufnahme
Schnittstelle: Mini HDMI, USB-A, USB-C (nur zur Datenübertragung)
Audioschnittstelle, WiFi
Leistungsaufnahme (Endoskop): 10 W
Betriebszeit: >3 Stunden
Akku: 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, abmehmbar
Akku (Ladevorgang): 12 VDC, 3 A
Netzteil: Primär: 100 … 240 VAC 50/60 Hz, 1,5 A
Sekundär: USB-C (PD) maximal 65 W
5 VDC, 3 A
9 VDC, 3 A
12 VDC, 3 A
15 VDC, 3 A
20 VDC, 3,25 A
PPS1: 3,6 … 11 VDC, 3 A
PPS2: 3,6 … 20 VDC, 3 A
Betriebsbedingungen (Handgerät): 5 ... 50 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Betriebsbedingungen (Endoskopkabel): 5 ... 80 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: 5 ... 63 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 366 x 194 x 137 mm
Gewicht: Handgerät: 1017 g
Endoskopkabel mit Elektromotor: ca. 600 g
Akku: 550 g

Lieferumfang
1 x Inspektionskamera PCE-VE 1500-60200
2 x 7,4 V, 6400 mAh Akku
1 x 64 GB Speicherkarte
1 x USB-C Kabel
1 x HDMI auf Mini-HDMI Kabel
1 x SD Kartenlesegerät
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Videoendoskop, Videoskop, flexibles endoskop, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Kamera, Boroskop, Industrie-Endoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.290,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.469,45*
€ 24.358,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.406,74*
€ 24.284,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.303,50*
€ 24.161,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.290,44*
€ 24.145,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 969,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 763,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 977,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.761,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.725,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 784,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.427,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.301,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.836,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.468,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.