Durch das 4 Wege System ist es möglich den Kamerakopf vom Digitalendoskop in einem 190° Biegeradius zu bewegen. Der Blickwinkel bei dem Digitalendoskop beträgt 120°. Die Steuerung erfolgt über einen Joystick, der Elektromotoren bei dem Digitalendoskop ansteuert. Dank des besonders schmalen Kamerakopfes mit einem Durchmesser zwischen 2,2 ... 6 mm, kann mit dem Digitalendoskop in zum Beispiel Motoren, Schusswaffen, Bohrungen und weiteren schmalen Öffnungen endoskopiert werden. Dadurch können mit dem Digitalendoskop Schweißnähte, Verschleiß und Schäden schnell und einfach begutachtet werden, um schnelle Diagnosen zu treffen. Die Ummantelung vom Endoskop Kabel von dem Digitalendoskop besteht aus geflochtenem Wolfram. Der Kamerakopf vom Digitalendoskop besteht aus einer Titanlegierung. Dies macht das Endoskop Kabel vom Digitalendoskop besonders widerstandsfähig. Somit findet das Digitalendoskop seine Anwendung in Ingenieurbüros, Qualitätskontrolle und bei Gutachten. Der Touchscreen vom Digitalendoskop hat eine Größe von 7“. Dabei beträgt die Auflösung des Displays vom Digitalendoskop 1920 x 1200 Pixel. Dank des Touchscreens wird eine einfache Bedienung von dem Digitalendoskop gewährleistet. Bei Bedarf kann das Livebild von dem Digitalendoskop über die HDMI Schnittstelle auf einen externen Bildschirm oder Beamer übertragen werden. Zusätzlich können ca. 285.000 Bilder oder 1500 Minuten Videoaufnahme mit dem Digitalendoskop auf einer SD-Karte abgespeichert werden. Somit können die Aufnahmen von dem Digitalendoskop zu einem späteren Zeitpunkt erneut begutachtet oder auch in einer Dokumentation eingepflegt werden. Der Akku zum Digitalendoskop hat eine Kapazität von 6400 mAh. Damit können mit dem Digitalendoskop mehr als 3 Stunden endoskopiert werden. Die aktuelle Akkuladung kann am Akku selbst unabhängig vom Digitalendoskop, über ein fünf Punktediagramm abgelesen werden. Ist der Akku beim Digitalendoskop entladen, kann dieser mit einer USB-C (PD) Schnittstelle verbunden werden. Während des Ladevorgangs kann das Digitalendoskop weiterhin verwendet werden. Alternativ kann der Akku abgenommen werden und durch einen neuen ersetzt werden, damit das Digitalendoskop sofort wieder einsatzbereit ist. Der Transportkoffer ist so konzipiert, dass dieser das Digitalendoskop während des Transports schützt um Schäden zu minimieren. Dank der vierfachen Verriegelung und der Gummierung am Deckel, schützt der Transportkoffer das Digitalendoskop vor eindringendem Wasser. Für den einfachen Transport von dem Digitalendoskop befinden sich zusätzliche Rollen an dem Transportkoffer, sodass dieser gezogen werden kann.
Technische Daten: Durchmesser Ø 2,8 mm Kabellänge 2 m Kamerarichtung 0° Auflösung 160.000 Pixel Fokussierbereich 5 ... 50 mm Biegeradius des gesamten Kamerakopfes 25 mm Werkstoff Kamerakopf Titanlegierung Werkstoff Kameraschlauch geflochtenes Wolfram Werkstoff Kameralinse Glas Blickfeld 120° Beleuchtungsstärke 50.000 Lux Biegerichtung 360° (4-Wege Kamerakopf) Biegewinkel 190° Display 7" LCD Touchscreen Display Auflösung 1920 x 1200 Pixel Bildformat JPG Videoformat MP4 Bildauflösung 1280 x 720 Pixel Videoauflösung 1280 x 720 Pixel Digitale Vergrößerung 8 Fach Speicher (intern) 16 GB interner Speicher Speicher (extern) erweiterbar auf bis zu 128 GB für ca. 285.000 Bilder oder 1500 Minuten Videoaufnahme Schnittstelle Mini HDMI, USB-A, USB-C (nur zur Datenübertragung), Audioschnittstelle, WiFi Leistungsaufnahme (Endoskop) 10 W Betriebszeit >3 Stunden Akku 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, abmehnbar Akku (Ladevorgang) 12 VDC, 3 A Netzteil Primär: 100 … 240 VAC 50/60 Hz, 1,5 A Sekundär: USB-C (PD) maximal 65 W 5 VDC, 3 A 9 VDC, 3 A 12 VDC, 3 A 15 VDC, 3 A 20 VDC, 3,25 A PPS1: 3,6 … 11 VDC, 3 A PPS2: 3,6 … 20 VDC, 3 A Betriebsbedingungen (Handgerät) 5 ... 50 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend Betriebsbedingungen (Endoskopkabel) 5 ... 80 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend Lagerbedingungen 5 ... 63 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend Abmessungen 366 x 194 x 137 mm Gewicht Handgerät: 1017 g Endoskopkabel mit Elektromotor: ca. 600 g Akku: 550 g
Lieferumfang 1 x Digitalendoskop PCE-VE 1500-28200 2 x 7,4 V, 6400 mAh Akku 1 x 64 GB Speicherkarte 1 x USB-C Kabel 1 x HDMI auf Mini-HDMI Kabel 1 x SD Kartenlesegerät 1 x Transportkoffer 1 x Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |