Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Größe 8
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-725479
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402002 Gr. 8
EAN/GTIN:
     4018949097735
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nappaleder-Handschuh Power Grip II

Ausführung:
• Sehr gutes Tastgefühl
• Stretch-Geweberücken
• Optimale Größenanpassung durch Klettverschluss
• Weiches Feinleder
Einsatzbereiche: Transporte, Logistik, Montage
Norm: EN 388, EN 420
Kategorie: II
Material: Ziegen-Nappaleder, Handrücken Mikrogewebe
Länge: 230–260 mm
Größe: 8–10

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388:2016 2.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
402002 Gr. 8
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Pakistan
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, 4018949097735, Handschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,81*
2 Tage
193
10
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 3,82*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,93*
10
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,95*
Lager 4012
510
10
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 4,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,60*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.