Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200 mit 4-Wege Kamerakopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200
PCE Instruments Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200
PCE Instruments Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200 Frontal
PCE Instruments Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200 Anwendung 1
PCE Instruments Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200 Anwendung 2
PCE Instruments Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200 Flexibel
PCE Instruments Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 1500-28200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 1500-28200
EAN/GTIN:
     4250348730985
Suchbegriffe:
Schwanenhalssonde
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop
Durch das 4 Wege System ist es möglich den Kamerakopf vom Boroskop in einem 190° Biegeradius zu bewegen. Der Blickwinkel bei dem Boroskop beträgt 120°. Die Steuerung erfolgt über einen Joystick, der Elektromotoren bei dem Boroskop ansteuert. Dank des besonders schmalen Kamerakopfes mit einem Durchmesser zwischen 2,2 ... 6 mm, kann mit dem Boroskop in zum Beispiel Motoren, Schusswaffen, Bohrungen und weiteren schmalen Öffnungen endoskopiert werden. Dadurch können mit dem Boroskop Schweißnähte, Verschleiß und Schäden schnell und einfach begutachtet werden, um schnelle Diagnosen zu treffen. Die Ummantelung vom Endoskop Kabel von dem Boroskop besteht aus geflochtenem Wolfram. Der Kamerakopf vom Boroskop besteht aus einer Titanlegierung. Dies macht das Endoskop Kabel vom Boroskop besonders widerstandsfähig. Somit findet das Boroskop seine Anwendung in Ingenieurbüros, Qualitätskontrolle und bei Gutachten.

Technische Daten
Durchmesser: Ø2,8 mm
Kabellänge: 2 m
Kamerarichtung: 0°
Auflösung: 160.000 Pixel
Fokussierbereich: 5 ... 50 mm

Weitere Spezifikationen
Werkstoff Kamerakopf: Titanlegierung
Werkstoff Kameraschlauch: geflochtenes Wolfram
Werkstoff Kameralinse: Glas
Blickfeld: 120°
Beleuchtungsstärke: 50.000 Lux
Biegerichtung: 360° (4-Wege Kamerakopf)
Biegewinkel: 190°
Display: 7" LCD Touchscreen
Display Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
Bildformat: JPG
Videoformat: MP4
Bildauflösung: 1280 x 720 Pixel
Videoauflösung: 1280 x 720 Pixel
Digitale Vergrößerung: 8 Fach
Speicher (intern): 16 GB
Speicher (extern): erweiterbar auf bis zu 128 GB für ca. 285.000
Bilder oder 1500 Minuten Videoaufnahme
Schnittstelle: Mini HDMI, USB-A, USB-C (nur zur Datenübertragung)
Audioschnittstelle, WiFi
Leistungsaufnahme (Endoskop): 10 W
Betriebszeit: >3 Stunden
Akku: 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, abmehmbar
Akku (Ladevorgang): 12 VDC, 3 A
Netzteil: Primär: 100 … 240 VAC 50/60 Hz, 1,5 A
Sekundär: USB-C (PD) maximal 65 W
5 VDC, 3 A
9 VDC, 3 A
12 VDC, 3 A
15 VDC, 3 A
20 VDC, 3,25 A
PPS1: 3,6 … 11 VDC, 3 A
PPS2: 3,6 … 20 VDC, 3 A
Betriebsbedingungen (Handgerät): 5 ... 50 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Betriebsbedingungen (Endoskopkabel): 5 ... 80 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: 5 ... 63 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 366 x 194 x 137 mm
Gewicht: Handgerät: 1017 g
Endoskopkabel mit Elektromotor: ca. 600 g
Akku: 550 g

Lieferumfang
1 x Endoskopkamera PCE-VE 1500-28200
2 x 7,4 V, 6400 mAh Akku
1 x 64 GB Speicherkarte
1 x USB-C Kabel
1 x HDMI auf Mini-HDMI Kabel
1 x SD Kartenlesegerät
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, Boroskop, Industrie-Endoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 17.487,63*
€ 17.592,65*
Lager 413
Frei Haus
ab € 17.487,65*
€ 17.592,67*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.592,67*
€ 20.935,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.564,03*
€ 20.901,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.506,74*
€ 20.833,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.487,65*
€ 20.810,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.407,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.298,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 968,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 766,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 974,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.293,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.753,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.725,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 782,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.423,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.840,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 742,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 986,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.191,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.