Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, transparent
Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, transparent
Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, transparent
Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, transparent
Artikel-Nr.:
     388-38137E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008400
EAN/GTIN:
     7318089008408
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Durable Prospektständer

für Informationen im Format A4 hoch!

- erweiterbar - Set besteht aus zwei Prospektspendern, die beliebig mit weiteren Prospektspendern dieser Serie kombiniert werden können (siehe Aufbauanleitung unter dem Reiter "Dokumente"!)
- Füllvermögen/Fach: 23 mm
- inkl. Wandhalterung

Maße: (B)247 x (H)360 x (T)100 mmVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4
Kapazität: 2 Fächer
Höhe: 36,0 cm
Breite: 24,7 cm
Tiefe: 10,00 cm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,49*
€ 13,63*
9 Tage
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,17*
€ 15,10*
Lager 388
unbekannt
pro Satz
€ 4,50*
ab € 10,52*
€ 18,01*
2 Tage
2
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,69*
€ 22,57*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,75*
€ 22,59*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,01*
€ 21,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,08*
€ 20,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,10*
€ 17,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,85*
€ 16,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,39*
€ 15,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,52*
€ 12,52
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 5,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,50*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,10*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,48*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,71*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,70*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,56*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,70*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,03*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,10*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,65*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,43*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,07*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,40*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,24*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.