Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™
Artikel-Nr.:
     380-B-2442-11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2442-11
EAN/GTIN:
     4792249844113
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4131A), Trägermaterial: Nylon, Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, mit zusätzlichen Nitril-Noppen
Material Futter: Nylon, Elasthan
Materialstärke: 1,10 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Touchscreenfähig

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg nylon montagehandschuhe, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, (4131A), 388, ATG®, EN, Endurance™,, MaxiFlex®, Nylon-Strickhandschuh
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 3,74*
2 Tage
177
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 3,01*
€ 3,74*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,05*
5 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,08*
Lager 380
198
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371031
ab € 1,91*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,09*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,06*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,08*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2442 Größe 9
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.