Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15341
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2442
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 10

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131, sehr gute Griffsicherheit durch Nitrilnoppen, sehr gute Trockengriffeigenschaften, Schutz gegen mechanische Risiken, völlig frei von Lösungsmitteln, verringert Fussel- und Staubbildung, atmungsaktiv, waschbar bis 40°C, öl- und wasserabweisend, nicht lebensmitteltauglich, Farbe: grau/schwarz, Material außen: Nylon, Nitril-Noppen/patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Handinnenfläche, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 6,16*
€ 9,47*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 5,22*
€ 9,52*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,24*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,21*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,25*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,24*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.