Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh MultiFlex, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh MultiFlex
Artikelbild: Hase Handschuh MultiFlex
Artikel-Nr.:
     380-508666-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508666-10
EAN/GTIN:
     4018949508750
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. III, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, Universeller Chemikalienschutzhandschuh Typ C aus Nylonfeinstick mit sehr hohem Tragekomfort.

- SIMPLE™Tech: atmungsaktiv und schweißableitend
- nässe- und ölabweisend
- Schutz vor Viren und Bakterien
- silikonfrei
- lebensmittelgeeignet
- touchscreenfähig
- waschbar bei 40°

Material:
- Trägermaterial: 18 Gauge Polyester
- Beschichtung: PU (Polyurethan)
- Kat. II, EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1:2016 (Chemische Risiken - Typ C), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)
- Farbe: schwarz, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hase montagehandschuhe schwarz größe 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, 374-1,, 374-5, 388,, EN, Handschuh, Hase, III,, ISO, Kat., MultiFlex,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 2,58*
5 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 3,23*
Lager 380
17
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,75*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 13,34*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,33*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.