Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-TORX(R)-Steckschlüssel-Einsatz1/2 E 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-TORX(R)-Steckschlüssel-Einsatz1/2 E 12
Außen-TORX(R)-Steckschlüssel-Einsatz1/2 E 12
Außen-TORX(R)-Steckschlüssel-Einsatz1/2 E 12
Außen-TORX(R)-Steckschlüssel-Einsatz1/2 E 12
Artikel-Nr.:
     369-E459152
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     6147340
EAN/GTIN:
     4010886614730
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
TORX®-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und griffig kordiert ∙ 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach DIN 3120/ISO 1174 Anwendung: Für Außen-TORX®-Schrauben
Weitere Informationen:
für metrische Schrauben:
M 10
Länge:
38.0 mm
Größe:
E 12
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,49*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 8,68*
2 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 6,89*
€ 9,03*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,03*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,06*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,21*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,11*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,72*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 57,12*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,14*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,76*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,87*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,09*
Ähnlich
PROMAT
4000821276
ab € 1,24*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.