Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes Kettenständerset, Hartgummi-Fuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38384
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.19 176
EAN/GTIN:
     4055381173016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Sehr preiswertes Kettenständer-Set für einfaches und schnelles Absperren z. B. im Lager, in der Produktion, im Versand oder im Verwaltungsbereich. Für den Innen- und zeitweisen Ausseneinsatz. Oberteil aus Kunststoff, rot/ weiss. Mit 2 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen.

  • Masse: ø 40 x H 870 mm


Erhältlich als Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken
Tipp: Der maximale Abstand der Kettenständer sollte 2,50 m nicht überschreiten.

  • Hartgummi-Fuss 265 x 265 mm, 12,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Verbindung durch Kette
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Breite:
265 | 265 mm
Max. Abstand:
null m
Befestigungsart:
keine
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Ungefüllt:
Nein
Tiefe:
265 mm
Max. Kettenständer Abstand:
2 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Kunststoff; Gummi
Höhe:
870 mm
Befüllbar:
Nein
Gewicht:
12 kg
Durchmesser:
40 mm
Länge:
265 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 101,09*
€ 123,26*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 126,13*
9 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 131,51*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,28*
€ 135,78*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,74*
€ 196,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 323,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,64*
Ähnlich
Temka
ab € 99,83*
Ähnlich
Temka
ab € 99,93*
Ähnlich
Temka
ab € 182,28*
Ähnlich
Temka
ab € 182,18*
Ähnlich
Temka
ab € 140,87*
Ähnlich
Temka
ab € 139,96*
Ähnlich
Temka
ab € 205,92*
Ähnlich
Temka
ab € 205,75*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 92,03*
Ähnlich
Moravia
175.15.850
ab € 92,22*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,20*
Ähnlich
Moravia
175.17.668
ab € 103,04*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.