Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.9026
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.15.850
EAN/GTIN:
     4055381173092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set Secur befüllbar Kunststoffpfosten, Farbe: rot/weiß
Secur 2 – Kettenständer mit rundem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (Wasser- oder Sandbefüllung)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm Ø
  • Leergewicht: 250,0 g

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit rundem Standfuß
  • Komplett-Set: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
9,5
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, Kettenständer - Set, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 114,37*
8 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 120,87*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 123,39*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 115,62*
€ 142,01*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 152,29*
€ 185,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 321,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,59*
Ähnlich
Temka
ab € 100,36*
Ähnlich
Temka
ab € 100,22*
Ähnlich
Temka
ab € 182,33*
Ähnlich
Temka
ab € 181,86*
Ähnlich
Temka
ab € 139,99*
Ähnlich
Temka
ab € 140,62*
Ähnlich
Temka
ab € 206,74*
Ähnlich
Temka
ab € 205,78*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 92,06*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,18*
Ähnlich
Moravia
175.17.668
ab € 103,45*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,20*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 109,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.