Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6845
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE750A
EAN/GTIN:
     4719264643859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
VGA Extender

Der CE750A ist ein USB-basierter KVM Extender mit automatischer Signalkompensation und serieller RS-232 Funktionalität, welche den Zugriff auf ein Computersystem über eine Remote USB Konsole (USB Tastatur, Monitor und USB Maus) ermöglicht.

Durch den Zugriff auf ein Computersystem über eine Remote Konsole ist der CE750A perfekt für Nutzung in jeder Art von Installation geeignet, in der die Konsole bequem erreichbar sein soll, die Systemgeräte aber in einer sicheren Umgebung stellen sollen – zum Beispiel entfernt vom Staub und Schmutz des Fabrikbodens oder der rauen Umgebung einer Baustelle.

Der CE750A verbessert vorherige Designs durch den Zusatz eines RS-232 Anschlusses am lokalen und entfernten Gerät, welcher die Verbindung mit einem seriellen Terminal für Konfigurationszwecke (Lokales Gerät) oder seriellen Geräten wie z.B. Touchscreens und Strichcodelesern (Remote Gerät) ermöglicht.

  • Die lokalen und entfernten Geräte können über ein Cat 5e über eine Entfernung von bis zu 200 Metern miteinander verbunden werden
  • Dual-Konsole Bedienung – steuern Sie Ihr System über USB Tastatur, Monitor und Mauskonsolen des lokalen und entfernten Geräts
  • Integrierter ASIC für bessere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
  • USB Tastatur und USB Mausanschlüsse
  • RS-232 serielle Anschlüsse – ermöglicht Ihnen den Anschluss an ein serielles Terminal zur Konfiguration (Lokales Gerät) oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens und Strichcodeleser (Remote Gerät)
  • Unterstützt Stereolautsprecher und Stereomikrofon
  • USB Überstromerkennung und Vermeidung
  • Auswahl des Betriebsmodus per Drucktaste (nur Lokales Gerät) – Auswahl zwischen lokalem und automatischem Betriebsmodus
  • Hochauflösendes Video – bis zu 1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m,1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m, 1280x1024 bei 60 Hz bei 200 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE750AL USB KVM Extender (Lokales Gerät), 1x CE750AR U...
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss:
USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel:
nein
Anschluss Lokale Konsole:
ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss:
2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln:
ja
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit:
200m
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1200 ( max.)
Audio-Verlängerung:
Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
25 x 200 x 80 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC5,3V/3W
Technische Besonderheiten:
RS232, Audio
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
1.832 kg
Bruttogewicht:
1,832
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: vga extender aten, vga extender, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, ATEN, KVMVerlängerungen, KVMextender, KVMExtender, Over IP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 229,15*
€ 275,49*
Frei Haus
ab € 254,40*
€ 303,45*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 253,56*
€ 303,46*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 887,64*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,78*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,50*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 568,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.