Mit dem VGA Extender Bildsignale via Netzwerkkabel übertragen
Mit einem VGA Extender senden Sie Bildsignale über
Netzwerkkabel mit RJ-45 Steckern. Je nach Modell überwinden Sie mit einer solchen Lösung bis zu mehrere hundert Meter Distanz. Sie erhalten am Markt Sender- und Empfängereinheiten separat oder im Set. Die VGA Extender Sets bestehen dabei meist - sofern nicht anders angegeben - aus jeweils einem Empfangs- und einem Sendemodul.
Vorteile von Extender-Hardware
Die Bildübertragung von der IT-Hardware auf einen
Monitor oder
Beamer ist mit der klassischen Verkabelung räumlich stark eingeschränkt. Verkabelungen für größere Distanzen – wenn überhaupt möglich – sind kostenintensiv. VGA Extender ermöglichen den Transfer der Signale über kostengünstiges und vergleichsweise leicht zu installierendes Netzwerkkabel. Je nach Modell sind dabei leicht bis zu 150 Meter oder 300 Meter möglich.
Auflösung und Qualität beim Einsatz von VGA Extendern
VGA Extender wandeln die Bildsignale so, dass Sie diese über handelsübliche Netzwerkkabel (meist Cat5. oder höher) übertragen. Qualität und Auflösung der Bildsignale sind dabei durch die technischen Möglichkeiten der Adapter eingeschränkt. Die erreichbaren gängigen Auflösungen auf VGA-Niveau reichen jedoch für viele Anwendungen. Die konkrete Auflösung ist dabei modellabhängig. Gängige Adapter schaffen Auflösungen von 1280 x 1024 Pixel oder gar 2048 x 1536 Pixel spielend. Einfache Adapter kommen über 1024 x 768 Pixel nicht hinaus.
VGA Extender: Nachteile und Alternativen
VGA Extender übertragen weder Maus- noch
Tastatursignale. Dies ermöglicht ein KVM Switch. Der
IP KVM Switch nutzt dabei genauso wie der Extender die kostengünstige Hardware aus der Netzwerktechnik.
Worauf Sie beim Kauf eines VGA Extenders achten sollten
-
Das benötigte Netzwerkkabel ist für gewöhnlich nicht im Lieferumfang enthalten. Sofern Sie kein entsprechendes Kabel parat haben, ist es ratsam, gleich eines mitzubestellen. Achten Sie dabei auf die Schirmung des Kabels. Kabel mit niedriger Schirmung können Qualitätsverluste verursachen oder die korrekte Funktion der Hardware gänzlich unterbinden. Viele Adapter fordern Cat5 Kabel oder höher.
-
Prüfen Sie Ihre Anschlüsse: Für HDMI und DVI erhalten Sie am Markt passende Extender. Vom Einsatz eines Adapters zur Anpassung der Schnittstellen ist abzuraten. Dieser führt zu unnötigen Qualitätsverlusten.
-
Achten Sie auf die maximal mögliche Distanz des VGA Adapters und die maximale Auflösung. Diese können je nach Modell erheblich variieren. Wählen Sie ein Modell, dessen Eigenschaften zu Ihren Anwendungen und Anforderungen passen. Prüfen Sie für hohe Auflösungen die Eignung von HDMI Extendern oder DVI Extendern.
-
Benötigen Sie neben der Bildübertragung auch eine Übertragung von Maus- und Tastatursignalen, erwägen Sie den Einsatz eines KVM Switches. Für größere Entfernungen ist vielfach ein IP KVM Switch die passende Lösung.
-
Erwerben Sie Transmitter und Receiver separat, ist dazu anzuraten, vor dem Kauf die Kompatibilität der Geräte zu prüfen. Empfehlenswert ist es, aufeinander abgestimmte Modelle eines Herstellers zu wählen. Auf der sicheren Seite sind Sie mit einem Extender Kit. Beachten Sie dabei, dass diese meist Cat.5- sowie VGA-Kabel nicht enthalten.