Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-5203P KVM-Kabel VGA PS/2, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2L-5203P KVM-Kabel VGA PS/2, schwarz, 3 m
ATEN 2L-5203P KVM-Kabel VGA PS/2, schwarz, 3 m
ATEN 2L-5203P KVM-Kabel VGA PS/2, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6602
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5203P
EAN/GTIN:
     4710423771222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 3m

KVM-Anschlusskabel

KVM - Anschlußkabel für PS/2
Konsol- Anschluß: 3in1 SPHD(Tastatur/Maus/Video)
PC- Anschluß: VGA; 2 x PS/2

Kompatibel zu:
ACS1208A, CS1216A, CE250A, CE252, CE350, CE370, CL1000, CL1008, CL3000, CL5708, CL5716, CL5800, CL5808, CL5816, CN8000, CS1308, CS1316, CS1708A, CS1708iCS1716A, CS1716i, CS231, CS72E, CS74E, KH0116, KL1100, KL1116, KL3116, KL3116T, KL9108, KL9116, KN9108, KN9116

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Gewicht:
286 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.293 kg
Bruttogewicht:
0,293
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CS1708A, KH0116, CL1000, CE252, KL3116, CS1316, KL9108, CS1716i, KL9116, KVMZubehör, CS1216A, ATEN, CL5708, CS231, CL5716, KL3116T, keyboardvideomouseswitch, CN8000, CL5816, CL5800, CS1308, KVMUmschalter, CL1008, KL1116, CE250A, KL1100, KN9116, CL3000, CS74E, CL5808, ACS1208A, KN9108, CS72E, CE370, CE350, CS1708iCS1716A, KVMSwitch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,02*
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 16,79*
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 12,71*
€ 17,44*
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 14,97*
€ 20,39*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,15*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5708M
ab € 604,97*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,95*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,89*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 37,08*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,91*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 597,20*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,26*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,56*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 42,74*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,85*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,03*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,03*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 307,93*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 370,26*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 583,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.