Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
ATEN CE370 PS/2 VGA KVM Extender, Audio, RS232
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6370
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE370
EAN/GTIN:
     4710423777132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
VGA Extender

PS/2-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit Entzerrung (1280 x 1024 bei 300 m) - KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung, RS-232 und Bildsignalkompensation (300 m) - Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 300 m miteinander verbunden werden

Die CE370 ist eine KVM-Verlängerung mit PS/2-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie serielle RS-232-Funktionalität besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte PS/2-Konsole (PS/2-Tastatur und - Maus sowie Monitor) ermöglicht. Da er den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist der CE370 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauhen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen.

Der CE370 besitzt Regler zur Laufzeitkompensation, um das RGB-Signal manuell justieren zu können. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen. Der Grafik-Synchronizer CE370 korrigiert die Phasen- und Synchronisationsfehler, die bei langen Übertragungswegen auftreten. Außerdem ermöglicht er eine manuelle Einstellung des R-, G- und B-Signals.

  • Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 300 m miteinander verbunden werden
  • Signalkompensation - synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale automatisch
  • OSD-Bildschirmmen?- bequeme Einstellmöglichkeiten der Bildqualität über die intuitive OSD-Menüführung
  • Manuelle Einstellung, Speicherung und Abruf der R-/G-/B-Werte
  • Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
  • Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (Tastatur, Maus und Monitor)
  • Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
  • Automatische Signalkompensation mit Speicherung der Einstellungen
  • Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
  • Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE370L PS/2-KVM-Verlängerung (lokales Gerät) 1x CE370R...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.834 kg
Bruttogewicht:
1,834
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: vga extender aten, vga extender, KVM-Verlängerung, Bildsignalkompensation, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, PS/2, Over IP, ATEN, Tonübertragung, KVMVerlängerungen, VGA-Grafik, KVMExtender, RS-232
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 369,23*
€ 425,71*
Frei Haus
ab € 410,89*
€ 475,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 413,62*
€ 475,15*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,52*
€ 485,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,25*
€ 479,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,75*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 183,34*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 179,35*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,69*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,81*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,37*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.