Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Proxime CE370 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender - PS/2 - Rack-montierbar - bis zu 300 m (CE370-AT-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1180458
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE370-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423777132
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
VGA Extender

Übersicht

Kurzinfo  ATEN Proxime CE370 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender - PS/2 - Rack-montierbar - bis zu 300 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  CE370-AT-G
EAN/UPC  4710423777132

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN Proxime CE370 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender
Gerätetyp  KVM-/Audio-/serieller Extender - PS/2
Art  Rack-montierbar
Maximaler Übertragungsbereich  300 m
Leistungsmerkmale  Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen  DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/serieller Extender
Art  Rack-montierbar
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2
Max Auflösung  1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich  300 m
Leistungsmerkmale  Überspannungsschutz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Audio - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Tastatur / Video / Maus (KVM) - 17-polig SPHD
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabelsatz - 1.8 m
Rackmontagesatz  Inbegriffen
Produktzertifizierungen  DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Installierte Anzahl  2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/serieller Extender
Art:
Rack-montierbar
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2
Max Auflösung:
1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich:
300 m
Leistungsmerkmale:
Überspannungsschutz
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabelsatz - 1.8 m
Rackmontagesatz:
Inbegriffen
Produktzertifizierungen:
DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Installierte Anzahl:
2
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: vga extender aten, vga extender, aten, ce370, extender, ps/2, proxime, local, remote, units, kvm/audio/serieller, kvmaudioserieller, ce370atg, audio, serieller, rs232, 300m, konsolenextender, arbeitsplätze, max., schwarz, arbeitspltze, konsolen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,96*
€ 421,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 412,40*
€ 468,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 412,99*
€ 468,93*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,52*
€ 478,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,86*
€ 554,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,11*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,86*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,76*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,66*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,48*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 182,67*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 180,36*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,67*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,92*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,44*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.