Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6345
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1308
EAN/GTIN:
     4710423775916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch - Eine USB-PS/2 Konsole steuert 8 Computer; Kaskade bis zu 2 Ebenen - Steuerung von bis zu 64 Computern

Der KVM-Switch CS1308 erlaubt die Fernsteuerung und Überwachung von bis zu 64 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus. Es können bis zu 8 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Kaskade geschaltet werden, um bis zu 64 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu konnen. Der Switch unterstützt Konsolen und Computer mit sowohl PS/2- als auch USB-Anschlüssen.

  • Eine USB- bzw. PS/2-Konsole steuert 8 Computer
  • Kaskadenschaltung auf maximal 2 Ebenen - ergibt bis zu 64 Computer
  • Doppelte Schnittstelle - unterstutzt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Multiplattform-kompatibel - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac und Sun
  • Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen fur PC, Mac und Sun
  • Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
  • USB- oder PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
  • Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenu)
  • Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen fur jeden Benutzer
  • Automatische Portumschaltung zur Uberwachung benutzerdefinierter Server
  • Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
  • Signalton ein/aus uber Hotkey und OSD-Menu
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • Keine Softwareinstallation erforderlich
  • Stand- oder Rack-Montage im 19-Zoll-Schrank (1HE) möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KVM-Switch CS1308 mit Rack-Montagekit, 1x LIN5-27X6-U2...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2 und USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
PC: Kombi-Anschlüsse:
8x SPHD 15pol. BU
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Txp A
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
ja
Audio-Switching:
Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
ja, optional
Kaskadierbar:
ja
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
2048x1536
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44 x430x160 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5V DC / 2,6A
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Port-Status
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
1.89 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
2.672 kg
Bruttogewicht:
2,672
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.12
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm, kvm aten, maustastaturswitch, KVM-Switch, monitorswitch, automatisch, KVM-switches, Switcher, keyboardvideomouseswitch, automatic, kvmswitcher, KVM switches automatic 8PC, KVMSwitches, kvmswitchbox, KVMSwitch, KVMUmschalter, ATEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 126,55*
€ 3,50*
ab € 108,81*
€ 135,21*
Frei Haus
ab € 108,54*
€ 135,22*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 142,93*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 117,89*
€ 146,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 161,83*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 35,08*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 42,75*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.462,74*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.537,53*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.460,81*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,99*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,16*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,92*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 65,79*
Zubehör
Aten
2L-5702P
ab € 11,52*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,28*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 307,98*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 365,07*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.