Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Produktbild zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Skizze zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Skizze zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Skizze zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Skizze zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Symbol zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Symbol zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Symbol zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Symbol zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
LOGO zu ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8
Artikel-Nr.:
     3145-101176119
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     132714
EAN/GTIN:
     4792249074732
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Chemikalien Schutzhandschuh MaxiChem® 76-730 Größe 8

Vollwertiger Chemikalienschutz nach EN374-1:2016 (KLMNOP). Schützt vor Mikroorganismen. Mit einer Naturlatex-Beschichtung (NRL) für einen besseren Nassgriff. Lebensmittelzertifiziert nach FDA, EC 1935/2004. Kontakthitze nach EN407: X1XXXX
Hervorragende Passform und sehr weich sowie eine fest schließende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht. Der Handschuh ist einschließlich der Stulpe beschichtet, Silikonfrei. Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten im Kontakt mit leichten Chemikalien wie Öle, Fette, Kühlschmierstoffe oder Kraftstoffe, Automobilindustrie, Getriebemontage, Chemikalien, OEM, Öl und Gas. Auch allgemeine Arbeiten mit Lebensmittel sind möglich.

Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374-1 Typ A | EN 374-5 | EN 407
Reißfestigkeit:
3
Stichfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Kategorie:
Kategorie III
Schichtstärke:
1,1 mm
Ausführung:
Mikroschaum mit rutschsicherem Griff
Marke:
ATG
Länge:
350 mm
Type:
MaxiChem 76-730
Farbe:
hellblau
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Größe:
8
Material:
Stretch-Nylon
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Säurehandschuh, Säureschutz-Handschuh, Säureschutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 6,86*
Lager 3145
24
12
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,71*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 9,06*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 10,14*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 104,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.