| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495295 Herst.-Nr.: 2386_8 EAN/GTIN: 4792249074732 |
| |
|
| | |
| ATG® 2386 Gr. 8 MaxiChem® Chemikalienschutz-Handschuh (76-730) blau/blau
Unsere neuen MaxiChem® Handschuhe mit der revolutionären TRItech™ Technologie sind 30% dünner und 100% komfortabler bei hervorragender mechanischer Handhabung. MaxiChem® mit TRItech™ – der neue KOMFORT für chemische Herausforderungen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2386_8 | Werksnummer: | 2386-8 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau/blau | Groesse: | 8 | Produktart: | MaxiChem® Chemikalienschutz-Handschuh (7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 72 | | Frei Haus | ab € 5,85* | € 6,86* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 8,71* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 9,06* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 7,69* | € 10,14* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,62* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar | Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 493,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|