Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh MaxiChem 76-730 Gr.8 blau/blau PSA III ATG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350172
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2386-8
EAN/GTIN:
     4792249074732
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiChem® wurde für Personen entwickelt · die sich vor gefährlichen Chemikalien schützen möchten · Chemikalienbeständig durch unsere LIQUItech® Technologie. · TRItech™ - Dreischichtsystem für optimalen Komfort sowie maximale Leistung. · Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf feuchten Oberflächen. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln nach LFGB - Nicht für den Kontakt mit fett-/ölhaltigen Lebensmitteln geeignet. Unsere neuen MaxiChem® Handschuhe mit der revolutionären TRItech™ Technologie sind 30% dünner und 100% komfortabler bei hervorragender mechanischer Handhabung. MaxiChem® mit TRItech™ – der neue KOMFORT für chemische Herausforderungen. · Einsatzgebiete: Chemischer Schutzhandschuh Typ A für sicheren Schutz im Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien. Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer. Verwenden Sie keinen Handschuh, wenn die Gefahr besteht, dass er sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Geräteteilen oder Werkzeugen verfangen kann. Wenn Sie mit Chemikalien umgehen, überprüfen Sie bitte das der Handschuh das erforderliche Piktogramm trägt und für die entsprechende Chemikalie geeignet ist.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: silikonfrei
· Stärke ca.: 1,10mm
· Materialzusammensetzung: Futter: Nylon, Spandex, Beschichtung: Latex
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau/blau
Material:
Nylon/Spandex m.Latex-Beschichtung
Norm:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, VO (EG) 1935/2004
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 6,80*
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,68*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,03*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 10,11*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 180,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.