Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2386/8 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiChem® (76-730) Größe 8 Futter


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668176
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2386
EAN/GTIN:
     4792249074732
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2386/8 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiChem® (76-730) Größe 8 Futter: Nylon, Spandex, Beschichtung: Latex Farbe: blau/blau Norm: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, VO (EG) 1935/2004, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
127 GRAMM
Beschichtung:
Latex
Einsatzgebiete:
Chemischer Schutzhandschuh Typ A für sicheren Schutz im Umga
Größe:
8
Marke:
ATG®
Material:
Futter: Nylon, Spandex
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Handschuhe, CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,30*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,11*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 14,97*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 15,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 113,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.