Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Temp-Dex 710, Gr. 9, gelb/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Temp-Dex 710, Gr. 9, gelb/schwarz
Handschuh Temp-Dex 710, Gr. 9, gelb/schwarz
Handschuh Temp-Dex 710, Gr. 9, gelb/schwarz
Handschuh Temp-Dex 710, Gr. 9, gelb/schwarz
Handschuh Temp-Dex 710, Gr. 9, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3245427101290
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     DVE3245427101290
EAN/GTIN:
     3245427101290
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Temp-Dex 710 - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.1.1), EN 407 (X.1.X.X.X.X) - Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit - Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit - Spezielle Grip-Beschichtung aus Nitril ermöglicht Arbeiten in mäßig öliger Umgebung - silikonfrei - Nahtloses Stricktrikot - Außen Noppen - Strickbündchen Anwendungsbereiche: Keramik, Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner) Material: Stricktrikot mit gekörnter Nitrilbeschichtung Länge: 260–280 mm Farbe: schwarz-gelb- Größe 9 - Länge 260 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa arbeitshandschuhe gr 09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschuhe, Montagehandsch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
119
10
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,16*
3 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 4,79*
10
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 4,81*
1
€ 8,95*
ab € 3,65*
€ 5,37*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 4,48*
€ 5,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427101276
ab € 3,24*
Sonstiges
Mapa
710 11
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.